• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SCD0136-106-0187ACP5N IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Réf.: 6309494
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6309494
EAN / GTIN 7291075397925
Réf. fabricant 6309494
Article hors catalogue L24240 462

Description

Description:

Forets carbure monoblocs ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.187″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Sens (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.136″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.136″ ,Nombre de dents (NOF) 2 ,Longueur goujure à copeau (LCF) 1.06″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.6″ ,Longueur utile (LU) 0.84″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.187″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Equivalent décimal: 0.136″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.136″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.136″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur goujure à copeau (LCF): 1.06″
  • Number of Teeth: 2
  • Longueur hors tout (OAL): 2.6″
  • Longueur attachement (LS): 1.44″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 0.84″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout