Jeu de douilles tournevis pour 6 pans creux, carré 1/4 pouce 6 pièces, Type: 1/4

Réf.: 630905 1/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 261 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 6
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 630905 1/4
EAN / GTIN 4062406229559
Réf. fabricant 630905 1/4
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M3 − M10.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles pour 6 pans: 6 pièces 631720
Réf. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8