• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffret de 4 forets SDS-plus Pro 4

Réf.: 630580000
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630580000
EAN / GTIN 4007430420343
Réf. fabricant 630580000
Article hors catalogue L01750 487

Description

Description:

  • Vitesse de perçage maximale par la réduction du frottement et une transmission améliorée des frappes grâce à la géométrie spéciale des lames de la tête de perçage en forme de burin
  • Pointe de centrage solide et durable pour un perçage précis
  • Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide
  • Les phases d'armature plus importantes réduisent sensiblement la probabilité d'accrochage en cas de perçage d'armatures
  • La géométrie de la grande hélice à 2 spirales avec axe renforcé permet une évacuation rapide de la poussière de perçage et une protection maximale contre la rupture
  • Pour utilisation sur béton, ouvrages de maçonnerie, pierre naturelle, granit
  • dans un coffret en plastique
  • Ø 5, 6 mm, L = 50/110 mm; Ø 8,10 mm, L = 110/160 mm