Foret marteau SDS-plus SDS-plus Pro4 (2C) / 22 x 400/450 mm

Réf.: 630539000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630539000
EAN / GTIN 4007430419880
Réf. fabricant 630539000

Description

Description:

  • Vitesse de perçage maximale par la réduction du frottement et une transmission améliorée des frappes grâce à la géométrie spéciale des lames de la tête de perçage en forme de burin
  • Pointe de centrage solide et durable pour un perçage précis
  • Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide
  • Les phases d'armature plus importantes réduisent sensiblement la probabilité d'accrochage en cas de perçage d'armatures
  • La géométrie de la grande hélice à 2 spirales avec axe renforcé permet une évacuation rapide de la poussière de perçage et une protection maximale contre la rupture
  • Pour utilisation sur béton, ouvrages de maçonnerie, pierre naturelle, granit

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 400 mm
  • Diamètre: 22 mm
  • Longueur totale: 450 mm
  • Unité de vente : 1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier