• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels 400x4x51 mm straight A30P PREMIUM steel

Réf.: 630537
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630537
EAN / GTIN 9003176305376
Réf. fabricant 630537
Article hors catalogue L50140 2072

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM pour Acier garantit le tronçonnage le plus sûr de tout type de pièces sur des machines stationnaires - et ce, quel que soit le diamètre. Ce produit est conçu pour l'usinage des qualités d'acier les plus diverses et convient parfaitement pour le tronçonnage stationnaire en coupe mobile et en coupe pendulaire de pièces de grandes sections transversales, de matériaux pleins et de profils. Une durée de vie maximale et une aptitude à la coupe unique vous sont garanties avec ce produit, notamment grâce à notre procédé de pressage spécial Tyrolit et aux faces latérales rugueuses du disque à tronçonner. Le frottement latéral est ainsi réduit et les traces de ternissement sur la pièce à usiner appartiennent au passé.

Caractéristique(s):

  • Form: 41F Disque plat arme
  • Spécification : A30P-BFP STEEL
  • Dimension (D x T x H): 400 x 4 x 51 mm
  • Diamètre: 400 mm
  • Epaisseur: 4 mm
  • Alésage: 51 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires

Avantage(s):

  • Faces latérales particulièrement rugueuses grâce à un procédé de pressage spécifique, ce qui réduit les frottements latéraux et ne laisse aucune trace d'échauffement au niveau de la pièce à usiner
  • Ce produit offre une durée de vie et une aptitude à la coupe optimales

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier
  • Pour tronçonner des pièces à usiner de grandes sections transversales, des matériaux pleins et des profils
  • Parfaitement adaptés pour l'utilisation sur des machines stationnaires à coupe pendulaire.

Recommandation(s):

  • Respecter la vitesse périphérique maximale autorisée (80 ou 100 m/s)