Foret marteau SDS-plus SDS-plus Pro4 (2C) / 20 x 150/200 mm

Réf.: 630536000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

20 mm
Queue SDS Plus
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630536000
EAN / GTIN 4007430419828
Réf. fabricant 630536000

Description

Description:

  • Vitesse de perçage maximale par la réduction du frottement et une transmission améliorée des frappes grâce à la géométrie spéciale des lames de la tête de perçage en forme de burin
  • Pointe de centrage solide et durable pour un perçage précis
  • Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide
  • Les phases d'armature plus importantes réduisent sensiblement la probabilité d'accrochage en cas de perçage d'armatures
  • La géométrie de la grande hélice à 2 spirales avec axe renforcé permet une évacuation rapide de la poussière de perçage et une protection maximale contre la rupture
  • Pour utilisation sur béton, ouvrages de maçonnerie, pierre naturelle, granit

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 150 mm
  • Diamètre: 20 mm
  • Longueur totale: 200 mm
  • Unité de vente : 1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier