• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 35 pièces

Réf.: 630335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 5,5-14
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-7

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 35
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 5,5-14 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-7 mm
Emballage Coffret en plastique avec présentoir / plateau
Longueur 180 mm
Largeur 150 mm
Hauteur 54 mm
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Tournevis 6 pans; Tournevis pour vis TORX® avec trou; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630335
EAN / GTIN 4000896178513
Réf. fabricant 853-2

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M3 − M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8.
Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 − M6, vis à fente avec filetage M3 − M5 et pour Torx® femelles avec filetage M3 − M8.

Livraison:

Douilles 6 pans: 10 pièces réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 5 pièces réf. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Embouts, C 6,3 pour Torx® femelle avec tenon: 7 pièces réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Embouts, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces réf. 1; 2; 3
Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 3 pièces réf. 1; 2; 3
Embouts, C 6,3, pour vis à fente: 3 pièces réf. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Embout porte-outils: 1 douille carrée 1/4 pouce - porte-embouts 1/4 pouce
Rallonges: 2 pièces réf. 55 et 101,5 mm
Cliquet: 1 pièce
Présentation dans: Coffret en plastique avec présentoir / plateau