Boîte 1

Réf.: 630315 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
656 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 173 mm
Dim. ext., l 102 mm
Dim. ext., H 36 mm
Dim. int., L 167 mm
Dim. int., l 94 mm
Dim. int., H 26 mm
Type de produit Boîte

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630315 1
EAN / GTIN 4045197610850

Description

Utilisation:

Pour le rangement polyvalent de divers outils.