Boîte 4-2

Réf.: 630310 4-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
262 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Dim. ext., L 492 mm
    Dim. ext., l 247 mm
    Dim. ext., H 85 mm
    Dim. int., L 485 mm
    Dim. int., l 230 mm
    Dim. int., H 72 mm
    Type de produit Boîte

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 630310 4-2
    EAN / GTIN 4045197681645
    Réf. fabricant 630310 4-2

    Description

    Adapté(s) pour:

    Jeux de scies cloches 589710 et pinces à sertir 729850 (jusqu'au cat. 48).