Brosse à capitonnage, D-35 mm, L-60 mm, l-40 mm

Réf.: 630245000
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
    Type de produit Buse

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 630245000
    EAN / GTIN 4007430445056
    Réf. fabricant 630245000
    Article hors catalogue L01760 33

    Description

    Description:

    • Utilisation universelle par exemple comme pinceau d'aspiration, pinceau pour meubles ou pinceau pour tableau de bord dan la voiture
    • La tête de brosse flexible peut être tournée pour modifier l'angle d'inclinaison
    • Les poils décollent facilement la saleté de la surface avant l'aspiration

    Caractéristique(s):

    • Ø de connexion, intérieur : 35 mm
    • Type : brosse pour tissus d'ameublement
    • Largeur: 40 mm
    • Longueur: 60 mm
    • unité commerciale: 1

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier