Set Start/Stop CordlessControl, type F

Réf.: 630231000
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
Référence article 630231000
EAN / GTIN 4061792192645
Réf. fabricant 630231000
Article hors catalogue L01760 143

Description

Description:

  • Lorsque l'outil sans fil est mis en marche/arrêté, l'aspirateur filaire raccordé démarre/s'arrête automatiquement
  • Compatible avec les outils sans fil, les outils filaires et les aspirateurs filaires couramment disponibles sur le marché
  • Démarrage manuel de l'aspirateur également possible à l'aide du bouton Remote sur le manchon de raccordement du flexible
  • La fonction « Vibration Detection » au niveau de l'émetteur permet la mise en marche/l'arrêt automatique de l'aspirateur par la détection des vibrations
  • Lorsque les vibrations sont faibles, l'émetteur peut être directement raccordé à l'outil à aspirer grâce à la bande multi-usages
  • Bande multi-usage pour fixer l'émetteur à tous les diamètres de flexible courants
  • Le set Start/Stop CordlessControl remplace la fonction de la prise intégrée sur les aspirateurs filaires

Caractéristique(s):

  • Fréquence radio : 2402 - 2445 MHz
  • Tension secteur: 220 - 240 V.
  • Intensité du signal : - 6 dBm
  • alimentation électrique transmetteur : CR2032

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier