Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 19 pièces 6

Réf.: 630166 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 3,5-13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de pièces 19
    Carré d'entraînement 1/4 pouce
    Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 3,5-13 mm
    Longueur 227 mm
    Largeur 131 mm
    Hauteur 57 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 630166 6
    EAN / GTIN 4018754261512
    Réf. fabricant 96011124

    Description

    Exécution:

    Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

    Utilisation:

    Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8.

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromé.

    Livraison:

    Douilles 6 pans: 13 pièces 631000 réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Poignée transversale: 1 pièce 633000 réf. 116
    Poignée emmanchée: 1 pièce 632800 réf. 150
    Rallonges: 2 pièces 632400 réf. 50; 150
    Cardan: 1 pièce 633500 réf. 1/4
    Cliquet: 1 pièce 632000 réf. 1/4
    Présentation dans: Coffret en plastique ABS

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange