Échelle de cuvette Acier inoxydable V4A 400mm Largeur intérieure 13 échelons

Réf.: 63013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 13
Matière Acier inoxydable
Type de produit Echelles de puits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63013
EAN / GTIN 4031405630130
Réf. fabricant 063013

Description

Description:

  • Décapé et passivé
  • Largeur libre 400 mm
  • Longerons de tuyau rectangulaires 50 x 20 mm
  • Barreaux perforés antidérapants
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 440 mm
  • Largeur de colonne : 20 mm
  • Hauteur de colonne : 50 mm
  • Longueur du conducteur : 3640 mm
  • Largeur libre : 400 mm
  • Matériau : Acier inoxydable V4A
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 13 échelons
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier