• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Escabeau de regard inox V4A 400mm de largeur libre 7 échelons

Réf.: 63007
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 7
Matière Acier inoxydable
Type de produit Echelles de puits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63007
EAN / GTIN 4031405630079
Réf. fabricant 063007
Article hors catalogue L90110 701

Description

Description:

  • Décapé et passivé
  • Largeur libre 400 mm
  • Longerons de tuyau rectangulaires 50 x 20 mm
  • Barreaux perforés antidérapants
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 440 mm
  • Largeur de colonne : 20 mm
  • Hauteur de colonne : 50 mm
  • Longueur du conducteur : 1960 mm
  • Largeur libre : 400 mm
  • Matériau : Acier inoxydable V4A
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 7 échelons
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes