• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé double articulée profilé UD 30 x 32 mm

Réf.: 6300470
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6300470
EAN / GTIN 4010886630044
Réf. fabricant 6300470

Description

Description:

Avec têtes à paroi mince, profil UD
Zone de pivotement extra large
Tige avec trous pour goupilles tournantes 26 D et 26 RS (à commander séparément)
Acier au vanadium 31CrV3, chromé
Têtes finement rectifiées

Caractéristique(s):

  • 26 D: 14
  • 26 RS: 3
  • Version: Avec têtes à parois minces, très grande plage de pivotement, tige avec trous pour tiges rotatives 26 D et 26 RS
  • Ø d'alésage [mm]: 14 mm
  • Diamètre 1 [mm]: 40,5
  • Ø d'insertion 1: 40,5 mm
  • Ø d'insertion 2: 43,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 470 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé [AF]: x
  • Ouverture de clé [mm]: 30 x 32
  • Clé de serrage 1 [mm]: 30
  • Largeur de clé 2 [mm]: 32