• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à double articulation profil UD 16x17 mm

Réf.: 6299870
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6299870
EAN / GTIN 4010886629987
Réf. fabricant 6299870

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Très grande plage de pivotement
Arbre avec trous pour les barres de tommy 26 D et 26 RS (à commander séparément)
Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Version: Avec têtes à parois minces, très grande plage de pivotement, tige avec trous pour tiges rotatives 26 D et 26 RS
  • Ø d'alésage [mm]: 10 mm
  • Diamètre 1 [mm]: 22,9
  • Ø d'insertion 1: 22,9 mm
  • Ø d'insertion 2: 24,2 mm
  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé [AF]: x
  • Ouverture de clé [mm]: 16 x 17
  • Clé de serrage 1 [mm]: 16
  • Largeur de clé 2 [mm]: 17