Clé à double articulation profil UD 14x15 mm

Réf.: 6299520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6299520
    EAN / GTIN 4010886629956
    Réf. fabricant 6299520
    Article hors catalogue L60160 3422

    Description

    Description:

    Avec différentes largeurs de clé
    Très grande plage de pivotement
    Arbre avec trous pour les barres de tommy 26 D et 26 RS (à commander séparément)
    Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé

    Caractéristique(s):

    • 26 D: 8
    • 26 RS: 2
    • Version: Avec têtes à parois minces, très grande plage de pivotement, tige avec trous pour tiges rotatives 26 D et 26 RS
    • Ø d'alésage [mm]: 8 mm
    • Diamètre 1 [mm]: 20,5
    • Ø d'insertion 1: 20,5 mm
    • Ø d'insertion 2: 21,7 mm
    • Longueur totale [mm]: 245 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Ouverture de clé [AF]: x
    • Ouverture de clé [mm]: 14 x 15
    • Clé de serrage 1 [mm]: 14
    • Largeur de clé 2 [mm]: 15

    Produits adaptés

    Accessoires