Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ 962 mm ∙ 200 – 500

Réf.: 6295-1CT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6295-1CT
EAN / GTIN 4000896026203
Réf. fabricant 6295-1CT
Article hors catalogue L60140 745

Description

Description:

  • Connecteur pour l'intégration des attaches mâles
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage)
    Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
    • Visuel (modèle avec bouton de signalisation)
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • Manche bimatière pour une meilleure prise en main
  • Blocage simplifié pour le réglage de la valeur du couple de serrage
  • Fenêtre permettant un contrôle visuel du verrouillage
  • Bouton rotatif pour le verrouillage supplémentaire de la valeur préréglée
  • 4 anneaux de codage colorés (rouge, jaune, vert, noir) pour le marquage en cas de personnalisations ou de processus de travail spécifiques
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Dimensions / longueur : 962 mm
  • Poids net (kg): 4.32 kg
  • Nm min.-max.: 200 – 500 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 2.5 Nm
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 937.20 – 925.20 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 21.8 – 55.1 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 44 mm
  • Largeur de tête b: 35.5 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange