Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ 625 mm ∙ 60 – 320

Réf.: 6293-1CTCAL
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6293-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193288
Réf. fabricant 6293-1CTCAL
Article hors catalogue L60140 5380

Description

Description:

  • Clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Connecteur pour l'intégration des attaches mâles
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage)
    Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
    • Visuel (modèle avec bouton de signalisation)
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Dimensions / longueur : 625 mm
  • Nm min.-max.: 60 – 320 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 2 Nm
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 592.00 – 573.80 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 10.3 – 56.8 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 38.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 23 mm
  • Largeur de tête b: 30 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop