• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ 511 mm ∙ 40 – 200

Réf.: 6292-1CTCAL
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6292-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193271
Réf. fabricant 6292-1CTCAL
Article hors catalogue L60140 3828

Description

Description:

  • Clé dynamométrique avec certificat d'étalonnage DAkkS
  • Connecteur pour l'intégration des attaches mâles
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage)
    Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
    • Visuel (modèle avec bouton de signalisation)
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Dimensions / longueur : 511 mm
  • Nm min.-max.: 40 – 200 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 1 Nm
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 478.00 – 455.44 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 8.5 – 44.8 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 38.5 mm
  • Épaisseur de tête a: 23 mm
  • Largeur de tête b: 30 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier