• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burin plat SDS-max « professional premium » 400 x 25 mm

Réf.: 629181000
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 629181000
EAN / GTIN 4007430314567
Réf. fabricant 629181000
Article hors catalogue L01750 635

Description

Description:

  • Lames auto-affûteuses pour une capacité de démolition maximale
  • Abrasion maximale grâce à la transmission plus efficace des frappes et aux lames supplémentaires
  • La forme de la tête innovante empêche efficacement le blocage
  • L'acier trempé spécial et le traitement particulier de la surface permettent une durée d'utilisation maximale ainsi qu'un travail productif
  • Pour les matériaux durs et pour les travaux généraux de burinage et de perçage d'ouvrages maçonnés, de béton et de pierres, par ex. pour tirer des lignes

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 400 mm
  • Forme du burin : burin plat
  • Largeur de coupe: 25 mm
  • Unité de vente : 1