• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique ∙ 2 % ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ 389 mm ∙ 20 – 120

Réf.: 6291-2CT
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6291-2CT
EAN / GTIN 4000896026104
Réf. fabricant 6291-2CT
Article hors catalogue L60140 617

Description

Description:

  • Connecteur pour l'intégration des attaches mâles
  • Précision ± 2 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage)
    Possible pour les filetages à droite et à gauche en tournant l'attache mâle
  • Sûre :
    • Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
    • Audible (grâce à un clic)
    • Visuel (modèle avec bouton de signalisation)
  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
  • Réglage de la valeur souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
  • Logement sûr dans le coffret de protection avec fenêtre de réglage
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Dimensions / longueur : 389 mm
  • Poids net (kg): 0.85 kg
  • Nm min.-max.: 20 – 120 Nm
  • Tolérance : 2 %
  • Graduation de l'échelle (Nm): 1 Nm
  • Longueur effective de la clé dynamométrique min.-max. l1 mm: 348.30 – 334.20 Nm
  • Force de manœuvre min.-max. kg: 5.9 – 36.6 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 30 mm
  • Épaisseur de tête a: 18 mm
  • Largeur de tête b: 23 mm
  • Plus de remise en position : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier