Meule 125 x 20 x 20 mm, 60 N, corindon brun, touret à meuler

Réf.: 629089000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Meules de touret

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 629089000
    EAN / GTIN 4007430201867
    Réf. fabricant 629089000
    Article hors catalogue L01750 878

    Description

    Description:

    • Pour le meulage de l'acier à haute résistance (HRC)
    • Granulométrie fine (60N) : pour le ponçage fin des aciers trempés et non durcis, par exemple forets hélicoïdaux, tournevis, burins, riflards, ciseaux à bois, lames à tailler
    • Granulométrie grossière (36P) : pour le dégrossissage des aciers trempés et non durcis, par exemple tournevis, burins, riflards.

    Caractéristique(s):

    • Diamètre x épaisseur x alésage : 120 x 20 x 20 mm
    • Convient pour : DS 125 / DS W 3150
    • grain et dureté : 60 N.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier