• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rail de guidage KFS 70

Réf.: 629017000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 629017000
EAN / GTIN 4061792198623
Réf. fabricant 629017000

Description

Description:

  • Solution mobile et compacte pour des coupes en onglet précises directement sur le lieu de travail, par exemple sur le toit ou sur des pièces déjà montées
  • Compatible avec les scies circulaires portatives Metabo KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
  • Coupes en biais jusqu'à 60° avec encoches pour les angles courants
  • Le mécanisme de renvoi intégré ramène la scie dans sa position initiale après chaque coupe
  • Fixation facile sur la scie circulaire portative grâce à la fermeture rapide
  • La protection anti-éclats réduit les éclats lors du sciage
  • Revêtement antidérapant pour un maintien sûr et pour la protection de la surface de la pièce à usiner

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 1094 mm
  • Poids : 2140 g
  • longueur de coupe : 700 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier