Socle pour scie à onglets KSU 251 Mobile

Réf.: 629007000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 629007000
Copier
EAN / GTIN 4007430326492
Copier
Réf. fabricant 629007000
Copier
Article hors catalogue L01750 1000
Copier
Fabricant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Socle pour scie à onglets particulièrement robuste avec fonction trolley pour l'utilisation mobile même avec la scie montée
  • Supports de pièces à usiner escamotables avec roulettes et butée rabattable pour des coupes en série précises
  • Rallonge latérale de table à double support pour les pièces à usiner lourdes
  • Ajustement de la hauteur grâce au pied réglable
  • Système de pliage fcaile ; pliable même avec la scie montée
  • Position de rangement compacte
  • Convient également pour toutes les scies à onglets courantes de grandes marques grâce au socle de machine universel (montable sans outil)
  • Longueur totale : 121 cm – 240 cm
  • Hauteur des supports pour les pièces à travailler : 86cm
  • Charge maximale dans la zone médiane : 180 kg
  • Poids : 31 kg