Socle pour scie à onglets KSU 251

Réf.: 629005000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Support

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 629005000
    EAN / GTIN 4007430302236
    Réf. fabricant 629005000
    Article hors catalogue L01750 192

    Description

    Description:

    • Socle pour scie à onglets léger et robuste avec fonction Trolley pour l'utilisation mobile avec même avec la scie montée
    • Rapidement prêt à l'emploi grâce aux pieds verrouillables et à la possibilité de réglage pour plus de stabilité
    • Supports de pièces à usiner escamotables avec roulettes et butée rabattable pour des coupes en série précises
    • Convient également pour toutes les scies à onglets courantes de grandes marques grâce au socle de machine universel (montable sans outil)
    • Longueur totale : 127 cm – 250 cm
    • Hauteur des supports pour les pièces à travailler : 92 - 99 cm
    • Charge maximale dans la zone médiane : 250 kg
    • Poids : 23 kg

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier