• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'outils dynamométriques ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ 435 mm x 215 mm x 62 mm

Réf.: 6290-1CT/29
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6290-1CT/29
EAN / GTIN 4000896026067
Réf. fabricant 6290-1CT/29
Article hors catalogue L60140 618

Description

Description:

  • Coffret en métal (bleu HAZET)
  • Garniture en mousse souple bimatière
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Taille: ∙ 7 – 17
  • Dimensions / longueur : 435 mm x 215 mm x 62 mm
  • Poids net (kg): 4.25 kg
  • Nombre d'outils : 29

Livraison:

Clé dynamométrique 6290-1CT
Attache mâle à cliquet réversible 6402-1
Attache mâle à fourche 6450C-7 ∙ 6450C-8 ∙ 6450C-9 ∙ 6450C-10 ∙ 6450C-11 ∙ 6450C-12 ∙ 6450C-13 ∙ 6450C-14 ∙ 6450C-15 ∙ 6450C-16 ∙ 6450C-17
Attache mâle polygonale ∙ ouverte 6612C-10 ∙ 6612C-11 ∙ 6612C-12 ∙ 6612C-13 ∙ 6612C-14 ∙ 6612C-17
Attache mâle polygonale 6630C-7 ∙ 6630C-8 ∙ 6630C-10 ∙ 6630C-11 ∙ 6630C-12 ∙ 6630C-13 ∙ 6630C-14 ∙ 6630C-15 ∙ 6630C-16 ∙ 6630C-17

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier