MARTOR LAME GRAPHIQUE 629 , 100 par distributeur de sécurité

Réf.: 629.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 629.65
EAN / GTIN 4002632917097
Réf. fabricant 629.65
Article hors catalogue L60170 356

Description

Description:

Les GRAFIKKLINGS NR. 629 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Les embouts arrondis augmentent votre sécurité. Le lame mesure 34,4 mm de long, 5,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.

Les GRAFIKKLINGS NR. 629 est disponible sous la référence 629,65 dans le distributeur de sécurité de 100 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
    Couper :
    Affûtage spécial
  • Facettes de lame :
    2x
  • Caractéristique de sécurité :
    pointe arrondie
  • Caractéristiques de la lame :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Forme de la lame: Lame scalpel arrondie
  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage spécial
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Lame de sécurité (bouts arrondis): pointe arrondie
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté