Description:
Les GRAFIKKLINGS NR. 629 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Les embouts arrondis augmentent votre sécurité. Le lame mesure 34,4 mm de long, 5,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.
Les GRAFIKKLINGS NR. 629 est disponible sous la référence 629,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
Couper :
Affûtage spécial
- Caractéristique de sécurité :
pointe arrondie
- Caractéristiques de la lame :
lame utilisable dans un sens
Caractéristique(s):
- Forme de la lame: Lame scalpel arrondie
- Matériau de base: Acier
- Affûtage des lames: Affûtage spécial
- Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
- Lame de sécurité (bouts arrondis): pointe arrondie
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté