• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à ergot articulée pour clés dynamométriques 125/8 mm

Réf.: 628820 125/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max. / ⌀ nom. tenon (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 764C
Référence fabricant 764Md
⌀ max. 125 mm
⌀ nom. tenon 8 mm
Longueur totale 250 mm
Ecartement des tenons réglable (a) 80 mm - 125 mm
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Filetage tenon M6
Type de produit Clé à ergot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628820 125/8
EAN / GTIN 4020772050191
Réf. fabricant 50195

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, revenu bruni.
Avec carré d'entraînement pour utilisation avec une clé dynamométrique. Avec tenons interchangeables.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

⌀ tenon = ⌀ nom. tenon − 0,1 mm; plage de tolérance h12.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange