• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à ergot articulée droite 125/7 mm

Réf.: 628800 125/7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max. / ⌀ nom. tenon (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 764C
Référence fabricant 764
⌀ max. 125 mm
⌀ nom. tenon 7 mm
Longueur totale 295 mm
Ecartement des tenons réglable (a) 80 mm - 125 mm
Type de produit Clé à ergot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628800 125/7
EAN / GTIN 4020772041090
Réf. fabricant 41095

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, bruni.
Avec tenons fixes.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

⌀ tenon = ⌀ côte nominale tenon − 0,1 mm; plage de tolérance h12.