Lame de scie « cordless cut wood - classic », 305x30 Z56 WZ 5° /B

Réf.: 628694000
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628694000
EAN / GTIN 4061792238701
Réf. fabricant 628694000

Description

Description:

  • Autonomie maximale pour les scies sans fil grâce au corps de lame ultra-fin et à la largeur de coupe réduite
  • Sensiblement plus de coupes par charge de batterie par rapport aux lames de scie standard avec une durée de vie équivalente

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 1.091 kg
  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 305 x 2.2 x 30 mm
  • Matériau : HW/CT
  • Nombre de dents : 56
  • Angle de coupe : 5°
  • Épaisseur de la lame en acier : 1,6 mm
  • Forme des dents : WZ

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier