• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie « cordless cut wood - classic », 254x30 Z48 WZ 5° /B

Réf.: 628691000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628691000
EAN / GTIN 4061792238671
Réf. fabricant 628691000

Description

Description:

  • Autonomie maximale pour les scies sans fil grâce au corps de lame ultra-fin et à la largeur de coupe réduite
  • Sensiblement plus de coupes par charge de batterie par rapport aux lames de scie standard avec une durée de vie équivalente

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 254 x 2,2 x 30 mm
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,6 mm
  • Emballage: Blister
  • Nombre de dents : 48
  • forme de dent : WZ