Lame de scie « cordless cut wood - classic », 254x30 Z48 WZ 5°

Réf.: 628690000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628690000
EAN / GTIN 4061792238664
Réf. fabricant 628690000

Description

Description:

  • Autonomie maximale pour les scies sans fil grâce au corps de lame ultra-fin et à la largeur de coupe réduite
  • Sensiblement plus de coupes par charge de batterie par rapport aux lames de scie standard avec une durée de vie équivalente

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 254 x 2,2 x 30 mm
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,6 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : 48
  • forme de dent : WZ

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop