Lame de scie « steel cut/sandwich panel - classic », 235x30 Z50 FZ/FA 4°/B

Réf.: 628683000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628683000
EAN / GTIN 4061792238510
Réf. fabricant 628683000

Description

Description:

  • Pour couper proprement des panneaux sandwich avec de la tôle d'acier ou d'aluminium
  • Utilisables de manière universelle pour les coupes à froid de métaux. Conviennent particulièrement aux tôles d'acier et aux profils en acier
  • Avance de sciage rapide et avec peu de vibrations grâce à la lame extra-fine
  • Coupes avec peu d'ébarbures grâce à a géométrie spéciale des dents

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 235 x 2,2 x 30 mm
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 4°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,8 mm
  • Emballage: Blister
  • Nombre de dents : type à 50
  • dents : FZ/FA

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop