• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie « steel cut/sandwich panel - classic », 190x30 Z48 FZ/FA 4°

Réf.: 628682000
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
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628682000
EAN / GTIN 4061792238480
Réf. fabricant 628682000
Article hors catalogue L01750 857

Description

Description:

  • Pour couper proprement des panneaux sandwich avec de la tôle d'acier ou d'aluminium
  • Utilisables de manière universelle pour les coupes à froid de métaux. Conviennent particulièrement aux tôles d'acier et aux profils en acier
  • Avance de sciage rapide et avec peu de vibrations grâce à la lame extra-fine
  • Coupes avec peu d'ébarbures grâce à a géométrie spéciale des dents

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 190 x 2 x 30 mm
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 4°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,6 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de dents : type à 48
  • dents : FZ/FA