Lame de scie « precision cut wood - classic », 305x30 Z56 WZ 5°nég. /B

Réf.: 628657000
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
    Type de produit Lames de scies circulaires

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628657000
    EAN / GTIN 4061792173453
    Réf. fabricant 628657000

    Description

    Description:

    • Très large gamme d'applications dans le travail du bois
    • Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
    • Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites
    • Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire

    Caractéristique(s):

    • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 305 x 2,4 x 30 mm
    • CONVIENT POUR : KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
    • Matériel : HW/CT
    • Angle d'inclinaison : 5° nég.
    • Épaisseur de la lame de tige : 1,6 mm
    • Emballage: Blister
    • Nombre de dents : 56
    • Forme des dents : outil