Lame de scie « precision cut wood - classic », 254x30 Z48 WZ 5°nég. /B

Réf.: 628656000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
⌀ lame D 254 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 48
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628656000
Copier
EAN / GTIN 4061792173446
Copier
Réf. fabricant 628656000
Copier
Article hors catalogue L01750 1859
Copier
Fabricant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Très large gamme d'applications dans le travail du bois
  • Pour des résultats de coupes longitudinales et transversales nets et propres dans le bois tendre ou dur
  • Conviennent aux bois massifs et stratifiés, aux panneaux de particules bruts, aux plaqués ou contreplaqués, au MDF, aux matériaux composites
  • Requièrent une puissance élevée de la scie circulaire

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 254 x 2,4 x 30 mm
  • Convient pour : KG 254 M.
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5° nég.
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,8 mm
  • Emballage: Blister
  • Nombre de dents : 48
  • Forme des dents : outil