• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie « multi cut - classic », 216x30 Z60 FZ/TZ 5°nég. /B

Réf.: 628655000
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
⌀ lame D 216 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 60
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628655000
EAN / GTIN 4061792173439
Réf. fabricant 628655000
Article hors catalogue L01750 1591

Description

Description:

  • Utilisation universelle sur des matériaux exigeants
  • Pour les exigences élevées en termes de qualité de coupe, par exemple l'aggloméré laminé, les profils fins en plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton
  • Conviennent à de nombreuses utilisations dans l'aménagement intérieur
  • Bons résultats de coupe, y compris pour les coupes transversales dans le bois massif, les panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF
  • Requièrent une puissance très élevée de la scie circulaire

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 216 x 2,4 x 30 mm
  • Convient pour : KGSV 216 M / KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 72 xact / KGSV 72 xact SYM
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5° nég.
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,8 mm
  • Emballage: Blister
  • Nombre de dents : 60
  • Forme des dents : FZ/TZ