Lame de scie « steel cut/sandwich panel - classic », 165x20 Z40 FZ/FA 4°/B

Réf.: 628651000
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
⌀ lame D 165 mm
⌀ alésage 20 mm
Nombre de dents 40
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628651000
EAN / GTIN 4061792173095
Réf. fabricant 628651000
Article hors catalogue L01750 1347

Description

Description:

  • Pour couper proprement des panneaux sandwich avec de la tôle d'acier ou d'aluminium
  • Utilisables de manière universelle pour les coupes à froid de métaux. Conviennent particulièrement aux tôles d'acier et aux profils en acier
  • Avance de sciage rapide et avec peu de vibrations grâce à la lame extra-fine
  • Coupes avec peu d'ébarbures grâce à a géométrie spéciale des dents

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 165 x 1,6 x 20 mm
  • Adapté à : MKS 18 LTX 58
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 4°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,2 mm
  • Emballage: Blister
  • Nombre de dents : 40
  • Forme des dents : FZ/FA