Feuille abrasive 230x280 mm, P 240, peintures+ enduits, Professional

Réf.: 628604000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 240
Longueur feuille abrasive 230 mm
Type de produit Papier abrasif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628604000
EAN / GTIN 4061792008335
Réf. fabricant 628604000
Article hors catalogue L01750 1858

Description

Description:

  • Papier abrasif de qualité supérieure avec dispersion dense pour les secteurs des réparations de voitures et de la carrosserie
  • Pour les surfaces de matériaux dures et résistantes avec une très bonne capacité d'adaptation et une stabilité élevée
  • Pour le travail sur de la peinture, du vernis, des enduits et des plastiques
  • Résistant à l'eau. Convient pour le ponçage de finition. Avec revêtement en carbure de silicium (SiC)

Caractéristique(s):

  • Dimensions 230 × 280 mm
  • Taille du grain: P 240

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier