• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Set de fraises en carbure, 3 pièces, « professional premium »

Réf.: 628594000
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628594000
EAN / GTIN 4061792254756
Réf. fabricant 628594000

Description

Description:

  • Fraises en carbure avec denture universelle et revêtement innovant pour les applications générales
  • Jusqu'à 100 % d'abrasion en plus que les fraises en carbures comparables avec denture étagée
  • Durée de vie plus longue grâce au revêtement innovant
  • Conviennent aux matériaux les plus divers grâce à la denture universelle spéciale
  • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
  • Diamètre de la tête : 12 mm
  • Longueur utile : 25 mm
  • Longueur totale : 70 mm
  • Diamètre de la queue : 6 mm
  • 1 x 628591000 : fraise en carbure, ZYAS 122570 / 6 - « professional Premium »
  • 1 x 628592000 : fraise en carbure, WRC 122570 / 6 - « professional Premium »
  • 1 x 628593000 : fraise en carbure, RBF 122570 / 6 - « professional Premium »

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.147 kg

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier