Fraise en carbure, RBF 122570 / 6 - « professional premium »

Réf.: 628593000
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628593000
    EAN / GTIN 4061792254749
    Réf. fabricant 628593000

    Description

    Description:

    • Fraises en carbure avec denture universelle et revêtement innovant pour les applications générales
    • Jusqu'à 100 % d'abrasion en plus que les fraises en carbures comparables avec denture étagée
    • Durée de vie plus longue grâce au revêtement innovant
    • Conviennent aux matériaux les plus divers grâce à la denture universelle spéciale
    • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus

    Caractéristique(s):

    • Poids brut : 0.042 kg
    • Tête Ø : 12 mm
    • Longueur totale : 70 mm
    • Tige Ø : 6 mm
    • Longueur de travail : 25 mm

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier