Fraise en carbure, ZYAS 122570 / 6 - « professional premium »

Réf.: 628591000
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628591000
EAN / GTIN 4061792254725
Réf. fabricant 628591000
Article hors catalogue L01750 1765

Description

Description:

  • Fraises en carbure avec denture universelle et revêtement innovant pour les applications générales
  • Jusqu'à 100 % d'abrasion en plus que les fraises en carbures comparables avec denture étagée
  • Durée de vie plus longue grâce au revêtement innovant
  • Conviennent aux matériaux les plus divers grâce à la denture universelle spéciale
  • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
  • Fraises cylindriques avec denture frontale, idéales pour les contours intérieurs

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.052 kg
  • Tête Ø : 12 mm
  • Longueur totale : 70 mm
  • Tige Ø : 6 mm
  • Longueur de travail : 25 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier