• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule de tronçonnage diamantée 180x22,23mm, « UP », Universal « professional »

Réf.: 628561000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628561000
EAN / GTIN 4061792174399
Réf. fabricant 628561000

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage diamantée performante avec bord segmenté pour le tronçonnage agressif et rapide de matériaux durs avec une capacité de coupe élevée et une très longue durée de vie
  • Convient particulièrement bien aux matériaux de construction courants comme le béton, le béton lavé, le grès dur et tendre, la brique en terre cuite
  • Arêtes de coupe nettes et vitesse de coupe élevée grâce aux segments spéciaux à dents courtes
  • Sécurité maximale grâce au segments diamantés soudés au laser. Hauteur de segment 9-10 mm.
  • Référence 628563000 et 628564000 avec bague de réduction pour machines avec un logement de 20 mm ou de 25,4 mm

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.417 kg
  • Diamètre x alésage : 180 x 22.23 mm
  • Vitesse maximale : 8500 rpm
  • Nombre de segments : 22
  • Dimensions des segments : 20 x 2,6 x 9 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier