Insert de clé à chocs 3/4″ hexagone 13/16″

Réf.: 6285300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 6285300
EAN / GTIN 4010886628539
Réf. fabricant 6285300
Article hors catalogue L60160 4775
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, bruni

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 51,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 35,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 44,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 10,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 51 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: bruni
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 13/16″
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier