Lame pour gazon à 4 ailettes

Réf.: 628433000
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
Référence article 628433000
EAN / GTIN 4061792194779
Réf. fabricant 628433000

Description

Description:

  • Pour les travaux sur de grandes surfaces d'herbe épaisse et sèche ou de mauvaises herbes envahissantes
  • Convient également pour les roseaux et les petits arbustes
  • Compatible avec les débroussailleuses sans fil FSD et FSB 36-18 LTX BL 40 (avec adaptateur de lame 628434000)
  • Compatible avec l'accessoire pour débroussailleuse MA-FS 40.
  • Pour le montage de la lame, un adaptateur est nécessaire (pour FSB et MA-FS, il est compris dans l'équipement standard)

Caractéristique(s):

  • Diamètre x épaisseur x alésage : 254 x 1,5 x 25,4 mm