Set de fraises carbure, 10 pièces

Réf.: 628404000
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628404000
    EAN / GTIN 4007430228574
    Réf. fabricant 628404000
    Article hors catalogue L01750 1078

    Description

    Description:

    • Fraises carbures avec dents étagées pour les applications courantes. Les dents étagées permettent un travail agréable et un meilleur contrôle. La meilleure performance de coupe augmente l'abrasion du matériau. Conviennent pour pratiquement tous les métaux comme par exemple l'acier trempé, non trempé, l'acier inoxydable, le titane, le laiton, le cuivre, la fonte, le bronze.
    • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
    • Contenu :
    • 1 x réf. : Ø de la tête x longueur de travail x longueur totale, Ø de la queue, forme
    • 1 x 628343000 : ZYAS 102064, cylindrique/forme B
    • 1 x 628344000 : ZYAS 122570, cylindrique/forme B
    • 1 x 628347000 : WRC 102064, sphérocylindrique/forme C
    • 1 x 628348000 : WRC 122570, sphérocylindrique/forme C
    • 1 x 628352000: KUD 121156, sphérique/forme D
    • 1 x 628402000 : TRE 101660, elliptique/forme E
    • 1 x 628356000 : RBF 122570, ogivale/forme F
    • 1 x 628359000: SPG 102064, ogivale à bout pointu/forme G
    • 1 x 628360000 : SPG 122570, ogivale à bout pointu/forme G
    • 1 x 628367000 : KEL 123277, conique à bout rond/ forme L

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier