Fraise carbure, KEL 061850 / 6 - MX

Réf.: 628401000
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
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628401000
EAN / GTIN 4007430228406
Réf. fabricant 628401000

Description

Description:

  • Fraises carbures avec dents étagées pour les applications courantes. Les dents étagées permettent un travail agréable et un meilleur contrôle. La meilleure performance de coupe augmente l'abrasion du matériau. Conviennent pour pratiquement tous les métaux comme par exemple l'acier trempé, non trempé, l'acier inoxydable, le titane, le laiton, le cuivre, la fonte, le bronze.
  • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
  • Pour le travail des endroits difficilement accessibles.

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 18 mm
  • Longueur totale: 50 mm
  • Ø de la tête : 6 mm
  • Ø de la queue : 6 mm
  • denture : engrenage transversal

Téléchargements et documents

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop