Fraise carbure, WRC 122570 / 6 - Alu

Réf.: 628377000
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
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 628377000
    EAN / GTIN 4007430228543
    Réf. fabricant 628377000

    Description

    Description:

    • Fraises carbure avec denture en aluminium spéciale pour le travail de matériaux tendres, à longs copeaux comme l'aluminium et les plastiques. La denture en aluminium permet un grand volume d'enlèvement des copeaux avec un fonctionnement silencieux.
    • Exemples d'applications : ébarbage, travail des contours, travail des surfaces, fraisage dans des endroits difficilement accessibles, travail d'angles pointus
    • Pour le travail de surfaces, de contours et de rayons

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail : 25 mm
    • Longueur totale: 70 mm
    • Ø de la tête : 12 mm
    • Ø de la queue : 6 mm
    • denture : denture en aluminium

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier